大阪ケミカル
オートサンプラーバイアルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000本)
キャップタイプ
LaPha青
参照型番
─
注文コード
02834325
品番
LH520868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥89,600
この商品は
キャップタイプ・参照型番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
仕様
容量:2.0ml・寸法:12Φ×32H・キャップ:LaPha(9-425)・口内径:6.0mmΦ
TGK品番
149-04-35-27
参照型番
─
品名と仕様
2.0mlラベル付き褐色ガラスバイアル+LaPha青キャップ+PTFE/シリコン/PTFEセプタムがセットになっています。
キャップタイプ
LaPha青
バイアル
ラベル付き褐色ガラス
セプタム
PTFE/シリコン/PTFEセット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02834325
LH520868
76238199
LH520868-1000
バイアルセット
TGK(東京硝子器械)
1箱(1000本)
¥
99,980
税込
¥
109,978
注文コードが変更になりました