149-04-36-24 アジレントテクノロジー用オートサンプラー(LhaPaクリンプ)バイアルのみ 大阪ケミカル 02834693

アジレントテクノロジー用オートサンプラー(LhaPaクリンプ)バイアルのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100本)
口内径(Φmm)6.4
内容量1セット(100本)注文コード02834693品番149-04-36-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
TGK品番149-04-36-24参照型番5182-0543品名と仕様2.0mlラベル付き透明ガラスクリンプバイアルのみ。容量(mL)2寸法(Φ×高さH)(mm)12×32口内径(Φmm)6.4口外径(Φmm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02834693149-04-36-247623834811090476画像準備中バイアルのみTGK(東京硝子器械)1箱(100個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする