曜日別特売
WB-1 ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカル 02834903

 

WB-1 ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカル 02834903
WB-1 ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカル 02834903

ワンダーブレンダー WB-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード02834903品番WB-1
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。
粉砕容器は耐久性のステンレス製。
穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。

TGK品番149-63-80-01型式WB-1容量(mL)150アズワン品番5-5006-01付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6電源AC100V、50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(mm)134×270モーター(W)700寸法(Φ×高さH)(mm)134×270モーターAC100V、700W、50/60Hz
注意
※鉱物、陶磁器、ガラス等の粉砕には、標準交換刃(真空焼入)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする