TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用その他チューブ/ホース
ハイフレックス保護管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(2m)
注文コード
02837475
品番
161-17-18-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
※使用方法はアーマフレックスと同様です。
長さ(m)
2
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
32
仕様
使用温度:-60℃〜200℃
TGK品番
161-17-18-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02837475
161-17-18-02
76242225
-
ハイフレックス保護管 2m
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
5,990
税込
¥
6,589
注文コードが変更になりました