ロール紙/フォト用紙【プレミアム光沢紙2(厚口)】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02837678 品番LFM-GPP2/42/280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ラージフォーマットプリンタ用プレミアム光沢紙2(厚口)

用途キヤノン 大判プリンター用ロール紙/フォト用紙 仕様完全フチなし印刷対応、オートカット可能 幅(mm)1067 長さ(m)30 対応機種12色/8色顔料:iPF9400、6色顔料:iPF8400SE 坪量(g/m2)280 寸法(inch)42(1067mm) アズワン品番64-9619-84 素材光沢

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする