Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 大型プリンター用紙
ロール紙/フォト用紙【プレミアム光沢紙2(厚口)】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02837739
品番
LFM-GPP2/24/280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム光沢紙2(厚口)
用途
キヤノン 大判プリンター用ロール紙/フォト用紙
仕様
完全フチなし印刷対応、オートカット可能
幅(mm)
610
長さ(m)
30
対応機種
12色/8色顔料:iPF6400/iPF6400S/iPF9400 、6色顔料:iPF6400SE/iPF8400SE 、5色染顔料:iPF610plus/iPF670/iPF680/iPF685/iPF770/iPF780/iPF785
坪量(g/m
2
)
280
寸法(inch)
24(610mm)
アズワン品番
64-9619-86
素材
光沢
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640