超硬高精度用リーマ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)0.57 注文コード02838705 品番CSR-ECO 0.57
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は直径など1348種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数4枚刃 全長(mm)50 直径(Φmm)0.57 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)1 食付長さ(mm)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
内径加工の寸法決め
森鋲螺製作所 様

ハイスリーマーと比較して格段に高速で加工出来る。
H7の精度は確実に出せるし、内面も綺麗だ!

対象商品:
02848110
2025-03-16
用途:
内径仕上げ
SNコーポレーション 様 (製造業)

100分台の細いリーマは中々ないので助かります。
他の商品注文後に在庫ないと連絡あり急遽購入、ギリギリ納期に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする