※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 #5L 二酸化イオウ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02840031
品番
169-80-03-27
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
1.25-200
TGK品番
169-80-03-27
使用検知管名
5L 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)
検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)
5-100
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
0.5、(1)、2、4
対象ガス
二酸化イオウ