EIKO(栄工舎)
超硬高精度用リーマ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02840148
品番
CSR-ECO 2.995
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
1348
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
4枚刃
全長(mm)
50
直径(Φmm)
2.995
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
3
食付長さ(mm)
0.5