曜日別特売
CSR-ECO 3.06 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎) 02840270

超硬高精度用リーマ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02840270品番CSR-ECO 3.06
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質K10刃数4枚刃全長(mm)60直径(Φmm)3.06刃長(mm)27シャンク径(Φmm)3.5食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02848110
2025-03-16
用途: 内径仕上げ
SNコーポレーション製造業

100分台の細いリーマは中々ないので助かります。
他の商品注文後に在庫ないと連絡あり急遽購入、ギリギリ納期に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする