TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 #30 水素
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
02840327
品番
169-80-03-58
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
0.5-2%
TGK品番
169-80-03-58
使用検知管名
30 水素
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
0.5-2%
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(1)
対象ガス
水素