※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 #11HA 窒素酸化物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02840433
品番
169-80-03-70
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
50-2500
TGK品番
169-80-03-70
使用検知管名
11HA 窒素酸化物
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
(50)-2500
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
(1)
対象ガス
窒素酸化物