EIKO(栄工舎)
超硬高精度用リーマ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02840471
品番
CSR-ECO 3.24
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
1348
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
4枚刃
全長(mm)
60
直径(Φmm)
3.24
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
3.5
食付長さ(mm)
0.5