※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 100B プロパン/「GV-100・110の使用不可」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02840643
品番
169-80-04-12
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
0.1-2%
TGK品番
169-80-04-12
使用検知管名
100B プロパン
許容濃度(mg/L)
2500(US)
目盛範囲(mg/L)
0.1-2%
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
20ml/120sec
対象ガス
プロパン