※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検知管 #116 イソブチルアルコール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02840817 品番169-80-04-30
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
測定範囲(mg/L)5-150 TGK品番169-80-04-30 使用検知管名116 イソブチルアルコール 許容濃度(mg/L)50(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)(5)-150 有効期限(年)3 吸引回数(n)(2) 対象ガスイソブチルアルコール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする