TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の 保存容器・調味料入れ
TGK(東京硝子器械)の キッチンポット
タンク 両手ふた付き(class1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02842953
品番
171-32-03-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.7
容量(L)
4.5
深さ(mm)
180
持ち手
あり
TGK品番
171-32-03-04
内径(Φmm)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02842953
171-32-03-04
76206543
ST-18
タンク 両手ふた付き SUS304製
アケボノウェア
1個
¥
5,798
税込
¥
6,378
注文コードが変更になりました