※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の 保存容器・調味料入れ
TGK(東京硝子器械)の キッチンポット
タンク 両手ふた付き(class1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02842996
品番
171-32-03-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.0
容量(L)
65
深さ(mm)
450
持ち手
あり
TGK品番
171-32-03-08
内径(Φmm)
430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02842996
171-32-03-08
11609018
ST-43
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました