TSOB-35-R-X カムローラキャリッジ NBK(鍋屋バイテック会社) 02843247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSOB-35-R-X カムローラキャリッジ NBK(鍋屋バイテック会社) 02843247
TSOB-35-R-X カムローラキャリッジ NBK(鍋屋バイテック会社) 02843247

カムローラキャリッジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法L・タイプなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
114
タイプ
R
注文コード
02843247
品番
TSOB-35-R-X
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラキャリッジです。
・安定性があり、高速移動に対応しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。
・中央には偏心ローラ「TSOC-E」を配置。ローラガイドレールとのクリアランス調整が可能です。
・「TSOB-N」はシールつき。ローラへの汚れの付着を防止します。
・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
241
タイプ
R
寸法L(mm)
114
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
28
寸法L2(mm)
100
寸法W(mm)
30
寸法M(mm)
M8
寸法h1(mm)
3
寸法h(mm)
36
寸法Lf(mm)
15
寸法W1(mm)
16.5
寸法W2(mm)
12
寸法M1(mm)
M6
寸法Lr(mm)
29.5
寸法sw(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする