カムローラキャリッジ

カムローラキャリッジ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムローラキャリッジ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラキャリッジです。
・安定性があり、高速移動に対応しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。
・中央には偏心ローラ「TSOC-E」を配置。ローラガイドレールとのクリアランス調整が可能です。
・「TSOB-N」はシールつき。ローラへの汚れの付着を防止します。
・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02840989TSOB-35-S-X368S1143545
¥58,200
¥57,980
¥63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02840998TSOB-18-N-U63N761852
¥40,700
¥39,980
¥43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02842538TSOB-18-R-X86R741820
¥46,700
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02842712TSOB-18-S-X48S741820
¥40,700
¥39,980
¥43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02843247TSOB-35-R-X241R1143545
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02843387TSOB-28-R-X240R942836
¥57,700
¥56,980
¥62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
02843710TSOB-28-S-X146S942835
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02844026TSOB-28-N-X120N1162878
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02844340TSOB-35-S-U368S1143545
¥58,200
¥57,980
¥63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
02844611TSOB-28-S-U146S942835
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
02845031TSOB-43-S-U542S1344355
¥63,900
¥62,980
¥69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02845049TSOB-35-R-U241R1143545
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02845207TSOB-43-R-X470R1344356
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02845426TSOB-43-N-X415N14843114
¥63,900
¥62,980
¥69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846266TSOB-43-N-U415N14843114
¥63,900
¥62,980
¥69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846282TSOB-43-S-X542S1344355
¥63,900
¥62,980
¥69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846327TSOB-18-N-X63N761852
¥40,700
¥39,980
¥43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846370TSOB-43-R-U470R1344356
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846431TSOB-18-S-U48S741820
¥40,700
¥39,980
¥43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846519TSOB-28-R-U240R942836
¥56,100
¥55,980
¥61,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846659TSOB-18-R-U86R741820
¥46,700
¥45,980
¥50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
02846966TSOB-28-N-U120N1162878
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする