TSOB-28-N-X カムローラキャリッジ NBK(鍋屋バイテック会社) 02844026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSOB-28-N-X カムローラキャリッジ NBK(鍋屋バイテック会社) 02844026
TSOB-28-N-X カムローラキャリッジ NBK(鍋屋バイテック会社) 02844026

カムローラキャリッジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法L・タイプなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
116
タイプ
N
注文コード
02844026
品番
TSOB-28-N-X
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラキャリッジです。
・安定性があり、高速移動に対応しています。
・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。
・中央には偏心ローラ「TSOC-E」を配置。ローラガイドレールとのクリアランス調整が可能です。
・「TSOB-N」はシールつき。ローラへの汚れの付着を防止します。
・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
120
タイプ
N
寸法L(mm)
116
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
22.4
寸法L2(mm)
102
寸法W(mm)
24.1
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
25
寸法W1(mm)
12.3
寸法W2(mm)
10
寸法sw(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする