Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Kartell(カルテル)の ピペット/ピペッター/スポイト
Kartell(カルテル)の ピペットチップ
ラック入りチップ(PP)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ラック
容量(μL)
2〜20
TGK品番
198-12-25-03
注文コード
02844694
品番
9657
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
容量(μL)
2〜20
ケース入数(本)
96本×10ラック
Gilson
○
Biohit
―
Eppendorf
○
Finnpipette
―
Kartell
―
Nichiryo
―
Soccorex
―
材質
PP
TGK品番
198-12-25-03
目盛
―
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。