※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Kartell(カルテル)の ピペット/ピペッター/スポイト
Kartell(カルテル)の ピペットチップ
ラック入りチップ(PP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ラック
容量(μL)
10〜300
TGK品番
198-12-25-09
注文コード
02844755
品番
9647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
容量・TGK品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
容量(μL)
10〜300
ケース入数(本)
96本×10ラック
Gilson
○
Biohit
○
Eppendorf
○
Finnpipette
―
Kartell
―
Nichiryo
―
Soccorex
―
材質
PP
TGK品番
198-12-25-09
目盛
有
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。