※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
サンプル瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(500本)
容量(mL)
1
注文コード
02846584
品番
730
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
容量(mL)
1
TGK品番
198-19-12-01
材質
PE(ポリエチレン)
直径×長さL(Φmm×mm)
8×32
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※ホルマリン液にはご使用頂けません。