198-19-25-02 コネクター直形 TGK(東京硝子器械) 02846952

コネクター直形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) TGK品番198-19-25-02 注文コード02846952 品番198-19-25-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品はTGK品番など6種類から選べます 他の種類を見る

接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。

材質PP TGK品番198-19-25-02 長さ(mm)53 品番511 外径(Φmm)6-7-8
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02846952 198-19-25-02 76249864 511 画像準備中 チューブコネクター 直形 PP Kartell(カルテル) 1袋(20個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする