キャップ PE製

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) TGK品番198-19-31-54 アズワン品番4-3149-03 注文コード02847302 品番654
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はTGK品番・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。

TGK品番198-19-31-54 直径(Φmm)16 試験管径(Φmm)18用 外径×内径(Φmm)約19.5×約15 全高(mm)約11 アズワン品番4-3149-03 入数(個)100
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02847302
2019-07-27
用途:
ガラス瓶の中栓
その他業種

個人使用で購入致しましたが速効発送して頂き、助かりました。ガラス瓶を傾けたり、倒したりすると液が漏れてしまい、中栓を色々探し、見つけましたが個人で購入するのは量的に多いし、合うのか心配でしたがそれほど、高くない物なので購入しました。ピッタリでした。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02847284
2018-01-04
用途:
常温保管用の試験管入りのサンプル密閉

アズワンのディスポガラス試験管(16mm)用のキャップとして購入しました。室温から40℃程度での保管ですが十分な密閉性があり、価格も安く使用可能でした。キャップのバラツキか試験管のバラツキか不詳ですが、シールが甘い場合もありました。

対象商品:
02847302
2017-05-06
用途:
瓶の中蓋
ハックルベリーフラワーズ 様 (卸売・小売業)

販売中のインテリアボトルの中蓋に使っています。色々探し回ってやっと見つけました!
大満足です。リピしてます。

対象商品:
02847275
2017-05-06
用途:
リキッドbottleの液漏れ防止に
卸売・小売業

このサイズでぴったり!!チョイきつめでもれなくしかも安い

対象商品:
02847275
2017-01-31
用途:
機械のオイル栓

単価も手ごろで数もあるので、安心して使える
モノタリウはいろいろな物がそろって助かります。

対象商品:
02847284
2020-01-09
用途:
マルエム 細口規格瓶 100ml 用キャップ
製造業

マルエム 細口規格瓶 100mlの開口部内径を測定したら12.5mmだったので、13mmのものを発注したが16φ用として送られてきた。
外径×内径(Φmm)→約17×約13(02847284)と標記されている[内径約13]を目標として購入するも、必要とする製品と全く異なる商品が届いた。
ボトル側の標記もA×B×C(mm)→50.0×106.5×12.8と有る。
要するに、ボトル側の開口部標記と、キャップ側の表記を統一して欲しい。
一度失敗すれば「そう言うことか〜」と次回からは間違いは無いと思う・・・。
安価な製品だから我慢しますが・・・。

4人が参考にしています
対象商品:
02847302
2016-04-14
用途:
クラフト系創作物に使用
その他業種

試験管を密閉するのに購入しました。購入前はサイズが合うか不安でしたが18mmφの試験管をぴったり蓋することが出来大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする