ディスポセル PMMA製 UV用

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 02847424 品番 1948
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。
非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。
セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。

品番1948 寸法(mm)10×4×45 TGK品番198-19-35-13 型式セミマイクロ型 容量(mL)1.5 仕様材質:PMMA・光路幅:10mm・UV用2面透過型:280〜800nm(ナノメーター) アズワン品番2-478-09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02847451
2019-09-13
用途:
分光分析
教育・研究機関

ポリスチレン製では得られないUVあたりの波長までスペクトルが測定できるので便利です。

対象商品:
02847406
2013-06-15
用途:
研究開発の基礎データ取り

安価ではありますが、通常使用には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする