Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口びん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02849664
品番
317
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
容量(mL)
50
TGK品番
198-22-01-13
材質
PE
品番
317
目盛(mL)
10
口径(Φmm)
18.5
胴径(Φmm)×高さH(mm)
39×76.5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。