Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口びん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02849856
品番
409
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
液もれ防止の中栓付き。
キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
フタはねじ込み式です。
容量(mL)
100
TGK品番
198-22-02-14
高さ(mm)
89
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
タイプ
目盛り付
目盛(mL)
20
口径(Φmm)
24
胴径(Φmm)
46
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。