広口びん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02849865 品番 410
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

液もれ防止の中栓付き。
キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
フタはねじ込み式です。

容量(mL)250 TGK品番198-22-02-15 高さ(mm)126 材質(本体)PE(ポリエチレン) タイプ目盛り付 目盛(mL)25 口径(Φmm)34.5 胴径(Φmm)61 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする