※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カートン
カートンの 光学測定器
カートンの ルーペ/拡大鏡
カートンの 縞見ルーペ
縞見ルーペ 1枚レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02851064
品番
200-75-32-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利なルーペです。
縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。
用途
精密作業に。
TGK品番
200-75-32-22
型式
R412
色
シルバー
レンズ径(Φmm)
19
目盛(mm)
15
倍率(倍)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02851064
200-75-32-22
10220936
R412
縞見ルーペ 1枚レンズ
カートン
1個
¥
3,598
欠品中
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました