EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
スパイラルハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
15.2
シャンク径(Φmm)
15.2
注文コード
02852127
品番
SPHR 15.2
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8枚刃
全長(mm)
185
直径(Φmm)
15.2
刃長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
15.2
食付長さ(mm)
19