EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
スパイラルハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(inch)
5/32(3.96875)
シャンク径(Φmm)
0.15625
注文コード
02852346
品番
SPHR 5/32in(3.96875)
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6枚刃
全長(mm)
80
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
0.15625
食付長さ(mm)
8
直径(inch)
5/32(3.96875)