スパイラルハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(inch)5/16(7.9375) シャンク径(Φmm)0.3125 注文コード02852398 品番SPHR 5/16in(7.9375)
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は直径・シャンク径など212種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数6枚刃 全長(mm)115 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)0.3125 食付長さ(mm)12 直径(inch)5/16(7.9375)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする