スパイラルハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(inch)1-1/4(31.75) シャンク径(inch)1-1/4 注文コード02852416 品番SPHR 1-1/4in(31.75)
参考基準価格(税別)¥100,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は直径・シャンク径など212種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数10枚刃 全長(mm)315 刃長(mm)160 食付長さ(mm)25 直径(inch)1-1/4(31.75) シャンク径(inch)1-1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする