曜日別特売

水質測定用試薬セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード02853602品番LR-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。

測定範囲(mg/L)
8000シリーズ 0.05~1.0
UV-1240 0.05~2.0
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定測定項目硫化物(硫化水素)測定方法メチレンブルー法仕様”共立”製、光電計シリーズ:フルセット、ミニセット、ラムダ-1100、ラムダ-8000シリーズ(ラムダ-フルセットを含む)・(ラムダ-1000、ラムダ-2000/6000シリーズにも使用できます)・(株)島津製作所製 高性能小型分光光度計 UV-1240・(UV-1200にも使用できますが、一部適用できない項目があります。)TGK品番211-80-36-84試薬(No.)53人数25測定範囲(mg/L) 8000シリーズ0.05~1.0測定範囲(mg/L) UV-12400.05~2.0測定範囲(mg/L) フルセット・ミニセット測定範囲(mg/L) ラムダ-1100アズワン品番1-5496-32
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする