桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ろ過瓶/ろ過鐘
桐山ロート用 吸引鐘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
212-09-33-04
注文コード
02854232
品番
VKU-100
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・TGK品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス(ハリオH-32)
摺合せ
19/28
TGK品番
212-09-33-04
仕様
ガラス板・ゴムパッキン付
内径(Φmm)
75
外径(Φmm)
79
ノズル外径(Φmm)
11
ストレート部(mm)
84