曜日別特売
- 桐山ロート用ろ紙 No.5A 桐山製作所 02854521

桐山ロート用ろ紙 No.5A

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)60
内容量1箱(50枚)注文コード02854521品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。

保留粒子径(μm)7厚さ(mm)0.22灰分0.00004gろ過速度速いTGK品番212-09-38-33直径(Φmm)60ろ紙No.5Aアズワン品番1-1100-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02854451
2022-01-20
用途: コンクリートの塩分濃度測定
FLATその他業種

私が使ってる機械ですと若干大きいので少しカットして使う感じで、浸透スピードはかなり早くすぐ測定できました。

対象商品 : 02854521
2018-02-07
用途: 懸濁液の濾過に使用、特に濾液の清澄が必要
製造業

濾過速度も程よく成長液が得られて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする