桐山製作所
桐山ロート用ろ紙 No.6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
直径(Φmm)
150
8
21
40
60
95
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
02854695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
直径(Φmm)
150
ろ紙
No.6
アズワン品番
1-1123-06
保留粒子径(μm)
3
ろ過速度
やや遅い
TGK品番
212-09-38-56
厚さ(mm)
0.19
灰分
0.00002g