※コネクタータイプ
カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm×Lmm)
15×16
TGK品番
219-70-24-47
注文コード
02856034
品番
LK-500
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・TGK品番・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-5522-05
測定範囲(℃)
-40〜500
寸法(Φmm×Lmm)
15×16
材質(先端)
SUS304
用途
表面温度
仕様
CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304/TM-300に適合します
TGK品番
219-70-24-47
トラスコ品番
213-6384
質量(g)
50
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
K熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×15×106
主な用途
表面温度
防水仕様
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。