TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 収納・設備・保管・運搬用品
TGK(東京硝子器械)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
TGK(東京硝子器械)の 本体/セット
シェルフSSP31×107×139 4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1390
注文コード
02857382
品番
P310×910×1390×4段
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
高さ(mm)
1390
幅(mm)
910
奥行(mm)
310
TGK品番
223-58-51-21
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
310×910×1390
仕様
SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません