シェルフSUS61×107×139 4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1590 注文コード02859656 品番610×610×1590×5段
参考基準価格(税別)¥159,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は高さなど42種類から選べます 他の種類を見る

メタルマット…Ő・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…Ũ・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)0・DB-46(クロームメッキ)ˆ0・DB-61(クロームメッキ)°0・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。
※棚間隔は25mm単位で調節できます。

高さ(mm)1590 幅(mm)610 奥行(mm)610 TGK品番223-58-58-07 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×610×1590 仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする