曜日別特売
CSCRS 11.95 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02860518

超硬チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02860518品番CSCRS 11.95
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質K10刃数4枚刃全長(mm)170直径(Φmm)11.95刃長(mm)45シャンク径(Φmm)10食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする