TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の るつぼ
ニッケルるつぼのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02864461
品番
260-33-51-09
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
TGK品番
260-33-51-09
容量(mL)
100
高さ(mm)
58.2
肉厚(mm)
1.0
口内径(Φmm)
60
口外径(Φmm)
63.2
底面(Φmm)
40