CSCRS 7.84 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02864569

超硬チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02864569品番CSCRS 7.84
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数4枚刃全長(mm)150直径(Φmm)7.84刃長(mm)40シャンク径(Φmm)6食付長さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする