フッ素ホース E-PD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 内径×外径(Φmm)2×4 注文コード02864714 品番280-17-07-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は内径×外径など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)20 使用圧力(MPa)0.6以下 内径×外径(Φmm)2×4 破裂圧力(MPa)2.4 許容曲げ半径(20℃)(mm)12 仕様使用温度範囲:-20℃〜+80℃ TGK品番280-17-07-01 材質フッ素樹脂 透明(有色含む) 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02864714 280-17-07-01 76255315 102-0600101 画像準備中 フッ素ホース E-PD 20m TGK(東京硝子器械) 1巻 6,831 税込7,514 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする