TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
フッ素ホース E-PD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
02864723
品番
280-17-07-02
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,761
販売価格(税別)
¥
10,692
バスケットに入れる
長さ(m)
20
使用圧力(MPa)
0.6以下
内径×外径(Φmm)
4×6
破裂圧力(MPa)
2.4
許容曲げ半径(20℃)(mm)
24
仕様
使用温度範囲:-20℃〜+80℃
TGK品番
280-17-07-02
材質
フッ素樹脂
色
透明(有色含む)
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6