バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02866087 品番 PP1360
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。

サイズ3L 仕様プリータIII使用・衿アジャスト機能付き(ボタン式)・ウエスト:紐仕様 TGK品番285-25-01-15 スペースフード:PA1362A・マスク:PF-AM19・手袋:PA3650X・シューズ:PA9650 胸囲(cm)135 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)82 パンツ丈(cm)115 背丈(cm)64 清浄度クラス100〜1000対応 総丈(cm)170 裄丈(cm)93 生地旭化成プリータ(R)V 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オートクレーブ・洗濯の温度、時間、回数等により、製品自体の耐久性は変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする