TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 圧力・流量測定
TGK(東京硝子器械)の 流量計
TGK(東京硝子器械)の 面積式(フロート式)
流量計 バルブなし 真鍮 5L/分
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02867277
品番
299-56-20-14
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,600
¥
5,598
バスケットに入れる
最大流量(L/min)
5
仕様
接続部材質:真鍮
TGK品番
299-56-20-14
接続口めねじ
1/4
測定流体
空気専用