規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(130本) 容量(mL)65 注文コード02868485 品番No.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,220
この商品は容量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)65 材質並ガラス 仕様中栓付き・パッキンなし TGK品番323-05-84-07 規格No.7 胴径(Φmm)×高さH(mm)43×78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02868485 No.7 76264713 - 画像準備中 規格瓶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械) 1箱(130本) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02868485
2016-07-20
用途:
サンプル保管

外蓋の耐衝撃性が弱く、転倒、落下で簡単に割れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする