KIMURA
KIMURAの ガラス・樹脂・金属容器
KIMURAの びん/容器類
KIMURAの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PE広口びん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
容量(mL)
1000
注文コード
02868607
品番
CH-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
TGK品番
323-22-44-03
胴径(Φmm)×高さH(mm)
98×166
材質
ソフトロン
仕様
中栓なし、パッキンなし
型式
CH-1000
寸法(mm)
フタ外径/約89、フタ内径/約87